| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-42945 Herst.-Nr.: 42945 EAN/GTIN: 4020772042943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskantschraubendreher (mm), extra lange Ausführung CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 5,0 mm | - Zoll | L1 x L2: | 165 x 33 mm | Gewicht: | 32 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel amf 911, din 911, inbusschlüssel din 911 amf, 911l, d, 5, sechskantschraubendreher, mm), lange, ausführung, <br extra |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |