Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911L -D 8 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911L -D 8 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -D 8 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -D 8 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-42960
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42960
EAN/GTIN:
     4020772042967
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskantschraubendreher (mm),
extra lange Ausführung
CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
8,0 mm | 5/16* Zoll
L1 x L2:
208 x 44 mm
Gewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.