| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-43018 Herst.-Nr.: 43018 EAN/GTIN: 4020772043018 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskantschraubendreher (mm), extra lange Ausführung CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 19,0 mm | 3/4* Zoll | L1 x L2: | 379 x 89 mm | Gewicht: | 1100 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel amf 911, din 911, imbusschlüssel 911, 911l, d19, sechskantschraubendreher, mm), lange, ausführung, <br extra |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |