Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911L -D 7 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911L -D 7 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -D 7 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -D 7 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-43596
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     43596
EAN/GTIN:
     4020772043599
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskantschraubendreher (mm),
extra lange Ausführung
CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
7,0 mm | 9/32* Zoll
L1 x L2:
197 x 41 mm
Gewicht:
74 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.