Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911L -D1/ 2" Sechskantschraubendreher (Zoll), lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911L -D1/ 2" Sechskantschraubendreher (Zoll), lange Ausführung
911L -D1/ 2" Sechskantschraubendreher (Zoll), lange Ausführung
911L -D1/ 2" Sechskantschraubendreher (Zoll), lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-43638
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     43638
EAN/GTIN:
     4020772043636
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher (Zoll), extra lange Ausführung
CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
12,70 mm | 1/ 2 Zoll
L1 x L2:
277 x 89 mm
Gewicht:
360 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel amf 911, imbusschlüssel 911, amf imbusschlüssel, 911l, d1, 2, sechskantschraubendreher, zoll), lange, ausführung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.