Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -TZ 9 Schlüsseltasche (Zoll)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
911 -TZ 9 Schlüsseltasche (Zoll)
911 -TZ 9 Schlüsseltasche (Zoll)
Artikel-Nr.:
     C5671-43893
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     43893
EAN/GTIN:
     4020772043896
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Schlüsseltasche (Zoll)
mit Sechskantschraubendreher Nr. 2936DZ (Zoll), 9-, 11- und 14-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Kunststofftasche mit SB-Aufhängelasche und
wiederverschließbarem Gripverschluss.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Inhalt: SW:
0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Gewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 9 Stück (ab € 0,88889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,60*
€ 13,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,48*
€ 13,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,90*
€ 12,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,48*
€ 11,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,20*
€ 10,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,29*
€ 8,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.