| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-44099 Herst.-Nr.: 44099 EAN/GTIN: 4020772044091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstattständer mit Sechskantschraubendreher ISO 2936L, extra lang (mm), 9-teilig. Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast. Ständer: sortenreiner, schlagfester Kunststoff, mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: SW: | 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm | Gewicht: | 1310 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, din 911 sw 2,5, din 911, inbusschlüssel din 911 amf, 911l, wm, 9, werkstattständer, mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |