| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-44867 Herst.-Nr.: 44867 EAN/GTIN: 4020772044862 |
| |
|
| | |
| Schlüsselbox mit Sechskantschraubendreher DIN 6911 (mm) mit Zapfen für Schrauben DIN 6912, 7-teilig. Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Box: aus schlagfestem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Inhalt: SW: | ISO 2936-2, 2.5; DIN 6911-3, 4, 5, 6, 8 mm | L x B x H: | 133 x 72 x 14 | Gewicht: | 175 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, din 6911, 6911-bm, 7, schlüsselbox |
| | |
| |