Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

908L-HT13C TORX-Schlüsselhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
908L-HT13C TORX-Schlüsselhalter
908L-HT13C TORX-Schlüsselhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-45369
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     45369
EAN/GTIN:
     4020772045364
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
TORX-Schlüsselhalter
mit TORX-Schraubendreher, extra lang, 13-teilig.
Schlüssel: CHROM-VANADIUM, gehärtet, stahlgrau.
Halter: mit SB-Aufhängelasche.
Weitere Informationen:
Inhalt TORX:
T5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 50
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, schraubendrehersatz 13tlg, torx-stiftschlüssel satz, schraubendrehersatz amf, 908l-ht13c, 908l, ht13c, torx-schlüsselhalter, torx, schlüsselhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.