Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

907Q-T10 TORX-Schraubendreher mit Quergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907Q-T10 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
907Q-T10 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
907Q-T10 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
Artikel-Nr.:
     C5671-45914
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     45914
EAN/GTIN:
     4020772045913
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
TORX-Schraubendreher mit Quergriff
Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und verchromt, mit schwarzer Spitze.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), grün.
Weitere Informationen:
TORX:
T10
A:
2,74
B:
80
L:
125
L1:
100
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, 907q-t10, 907q, t10, torx-schraubendreher, mit, quergriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.