Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

907Q-T30 TORX-Schraubendreher mit Quergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907Q-T30 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
907Q-T30 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
907Q-T30 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
Artikel-Nr.:
     C5671-45963
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     45963
EAN/GTIN:
     4020772045968
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
TORX-Schraubendreher mit Quergriff
Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und verchromt, mit schwarzer Spitze.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), grün.
Weitere Informationen:
TORX:
T30
A:
5,52
B:
100
L:
131
L1:
100
Gewicht:
75 g
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx 30, schraubendreher torx, schraubendreher torx 30, 907q, t30, torx-schraubendreher, mit, quergriff, 907q-t30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.