Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

907Q-T40 TORX-Schraubendreher mit Quergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907Q-T40 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
907Q-T40 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
907Q-T40 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
Artikel-Nr.:
     C5671-45989
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     45989
EAN/GTIN:
     4020772045982
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
TORX-Schraubendreher mit Quergriff
Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und verchromt, mit schwarzer Spitze.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), grün.
Weitere Informationen:
TORX:
T40
A:
6,65
B:
100
L:
131
L1:
100
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 40, 907q-t40, 907q, t40, torx-schraubendreher, mit, quergriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.