| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-46003 Herst.-Nr.: 46003 EAN/GTIN: 4020772046002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlüsselbox mit Sechskantschraubendreher ISO 2936L, extra lang (mm), 8-teilig. Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast. Box: aus schlagfestem Kunststoff, rot, mit SB-Aufhängelasche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: SW: | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | L x B x H: | 265 x 88 x 17 | Gewicht: | 535 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, imbusschlüssel amf 911, din 911, din911 sw2, 911l, bm, 8, schlüsselbox, mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |