Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

907Q-T50 TORX-Schraubendreher mit Quergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907Q-T50 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
907Q-T50 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
907Q-T50 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
Artikel-Nr.:
     C5671-46029
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     46029
EAN/GTIN:
     4020772046026
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
TORX-Schraubendreher mit Quergriff
Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und verchromt, mit schwarzer Spitze.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), grün.
Weitere Informationen:
TORX:
T50
A:
8,83
B:
120
L:
188
L1:
150
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, torxschraubendreher tx50, 907q-t50, 907q, t50, torx-schraubendreher, mit, quergriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.