Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

907S-T 7 TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907S-T 7 TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff
907S-T 7 TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff
907S-T 7 TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff
Artikel-Nr.:
     C5671-46748
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     46748
EAN/GTIN:
     4020772046743
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff
Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und stahlgrau.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), grün.
Weitere Informationen:
TORX:
T 7
A:
1,99
L1:
35
B:
38
L:
70
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 7, schraubendreher torx, 907s-t, 7, torx-schraubendreher, mit, kleinem, griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.