Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911L -HM 9 D Schlüsselhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911L -HM 9 D Schlüsselhalter
911L -HM 9 D Schlüsselhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-46797
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     46797
EAN/GTIN:
     4020772046798
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Schlüsselhalter
mit Sechskantschraubendreher ISO 2936L, extra lang (mm), 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Halter: mit SB-Aufhängelasche.
Weitere Informationen:
Inhalt: SW:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Gewicht:
415 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.