Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

894-36 Einmaulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
894-36 Einmaulschlüssel
894-36 Einmaulschlüssel
894-36 Einmaulschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-53710
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     53710
EAN/GTIN:
     4020772053710
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel amf
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, Maul gefräst,
Maulstellung 15°, gehärtet und phosphatiert.
Weitere Informationen:
SW:
36
Gewinde metr.:
24
B:
74
L:
300
T:
13
VE:
10
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: 894-36, 894, 36
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.