Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1550MXLN-90R05-Ex00 Markiernadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5671-550468
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     550468
EAN/GTIN:
     4020772550462
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Markiernadel
passend für AMF-Marker Extra Large Nr. 1550MXL.
Weitere Informationen:
Nadel:
MXLN-90R05 Ex00
D1:
4 mm
L1:
47 mm
L2:
0,0 mm
R1:
0,5 mm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln, 1550mxln-90r05-ex00, 1550mxln, 90r05, ex00, markiernadel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,82*
€ 505,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,27*
€ 489,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,89*
€ 429,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.