Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1550MXLN-90R10-Ex01 Markiernadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5671-550470
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     550470
EAN/GTIN:
     4020772550479
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Markiernadel
passend für AMF-Marker Extra Large Nr. 1550MXL.
Weitere Informationen:
Nadel:
MXLN-90R10 Ex01
D1:
4 mm
L1:
47 mm
L2:
0,1 mm
R1:
1,0 mm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln, 1550mxln-90r10-ex01, 1550mxln, 90r10, ex01, markiernadel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,15*
€ 507,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,73*
€ 431,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,64*
€ 424,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.