Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1560MLN-90R05 Ex00 Markiernadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markiernadel MLN-90R05 Ex00 AMF
Markiernadel MLN-90R05 Ex00 AMF
Artikel-Nr.:
     C5671-550473
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     550473
EAN/GTIN:
     4020772000479
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Markiernadel
passend für AMF-Marker Large Nr. 1560ML.
Weitere Informationen:
Nadel:
MLN-90R05 Ex00
D1:
3 mm
L1:
53,5 mm
L2:
0,0 mm
R1:
0,5 mm
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln, 1560mln-90r05, ex00, markiernadel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,98*
€ 374,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.