Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1560MLN-90R10 Ex01 Markiernadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markiernadel MLN-90R10 Ex01 AMF
Markiernadel MLN-90R10 Ex01 AMF
Artikel-Nr.:
     C5671-550475
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     550475
EAN/GTIN:
     4020772000493
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Markiernadel
passend für AMF-Marker Large Nr. 1560ML.
Weitere Informationen:
Nadel:
MLN-90R10 Ex01
D1:
3 mm
L1:
53,5 mm
L2:
0,1 mm
R1:
1,0 mm
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, amf markiernadel, landkartennadeln, 1560mln-90r10, ex01, markiernadel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.