Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1570MMN-90R10 Ex01 Markiernadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markiernadel MMN-90R10 Ex01 AMF
Markiernadel MMN-90R10 Ex01 AMF
Artikel-Nr.:
     C5671-552308
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     552308
EAN/GTIN:
     4020772001568
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Markiernadel
passend für AMF-Marker Medium Nr. 1570MM.
Weitere Informationen:
Nadel:
MMN-90R10 Ex01
D1:
3 mm
L1:
36 mm
L2:
0,1 mm
R1:
1,0 mm
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln, 1570mmn-90r10, ex01, markiernadel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,25*
€ 384,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,63*
€ 382,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.