Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1650-210 Greifer ohne Ausgleichseinheit, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1650-210 Greifer ohne Ausgleichseinheit, pneumatisch
1650-210 Greifer ohne Ausgleichseinheit, pneumatisch
1650-210 Greifer ohne Ausgleichseinheit, pneumatisch
1650-210 Greifer ohne Ausgleichseinheit, pneumatisch
1650-210 Greifer ohne Ausgleichseinheit, pneumatisch
Artikel-Nr.:
     C5671-557742
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557742
EAN/GTIN:
     4020772015893
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Greifer ohne Ausgleichseinheit, pneumatisch
zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck <br> P min.:
2 bar
Betriebsdruck <br> P max.:
8 bar
Hub:
23 mm
Greifkraft F:
200-700 N
Gewicht:
1720 g
ØD:
80 mm
ØD1:
16 mm
Störkreis ØDs:
95,0 mm
L1:
53 mm
L3:
50 mm
Greiferausdehnung L5:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel greifer, 1650-210, 1650, 210, greifer, ohne, ausgleichseinheit, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.216,96*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,06*
€ 1.544,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,25*
€ 1.500,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.251,79*
€ 1.489,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,75*
€ 1.459,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.225,52*
€ 1.458,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,08*
€ 1.448,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.216,96*
€ 1.448,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.