Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1650-213 Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1650-213 Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch
1650-213 Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch
1650-213 Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch
1650-213 Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch
1650-213 Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch
Artikel-Nr.:
     C5671-560466
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560466
EAN/GTIN:
     4020772021849
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch
zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck <br> P min.:
2 bar
Betriebsdruck <br> P max.:
8 bar
Hub:
23 mm
Greifkraft F:
200-700 N
Gewicht:
2257 g
C:
+/- 3 °
ØD:
80 mm
ØD1:
25 mm
Störkreis ØDs:
97,5 mm
L1:
60,5 mm
L3:
55 mm
Greiferausdehnung L5:
100 mm
Z:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: parallelgreifer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.515,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,84*
€ 1.894,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,47*
€ 1.859,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.560,90*
€ 1.857,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,23*
€ 1.820,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.530,08*
€ 1.820,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.529,92*
€ 1.820,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,03*
€ 1.806,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,82*
€ 1.803,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.