Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6933-08 Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6933-08 Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde
6933-08 Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde
6933-08 Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde
6933-08 Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     C5671-60012
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     60012
EAN/GTIN:
     4020772060015
Suchbegriffe:
Einschraubzylinder
egz-16-10 einschraubzylinder
einschraubzylinder
Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6933-08
Druckkraft <br>bei 100 bar:
2,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
10,0 kN
Hub <br>H:
10 mm
Vol.:
2,0 cm³
Kolben-Ø:
16 mm
Kolben- <br>fläche:
2,0 cm²
Md max.:
110 Nm
Feder- <br>kraft min.:
70 N
Gewicht:
200 g
A:
34
B:
6
C:
18
ØE:
10
G:
M24x1,5
K x Tiefe:
M5x12
L:
58
O:
3
P +1:
15
SW1:
27
SW2:
8
U min.:
34
ØY:
33
Weitere Suchbegriffe: 6933, 08, kolbenstange, mit, innengewinde, 6933-08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.