Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6933-20 Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6933-20 Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde
6933-20 Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde
6933-20 Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde
6933-20 Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     C5671-60038
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     60038
EAN/GTIN:
     4020772060039
Suchbegriffe:
Einschraubzylinder
einschraubzylinder
Einschraubzylinder, Kolbenstange mit Innengewinde
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6933-20
Druckkraft <br>bei 100 bar:
5,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
24,5 kN
Hub <br>H:
12 mm
Vol.:
5,9 cm³
Kolben-Ø:
25 mm
Kolben- <br>fläche:
4,9 cm²
Md max.:
130 Nm
Feder- <br>kraft min.:
160 N
Gewicht:
510 g
A:
35
B:
8
C:
23
ØE:
16
G:
M36x1,5
K x Tiefe:
M8x17
L:
66
O:
3
P +1:
20
SW1:
41
SW2:
13
U min.:
50
ØY:
49
Weitere Suchbegriffe: 6933-20, 6933, 20, kolbenstange, mit, innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.