Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6932-02 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6932-02 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
6932-02 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
6932-02 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
6932-02 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     C5671-60178
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     60178
EAN/GTIN:
     4020772060176
Suchbegriffe:
Einschraubzylinder
einschraubzylinder
Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6932-02
Druckkraft <br>bei 100 bar:
0,5 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
2,5 kN
Hub <br>H:
4 mm
Vol.:
0,20 cm³
Kolben- <br>fläche:
0,5 cm²
Md max.:
80 Nm
Feder- <br>kraft min.:
25 N
Gewicht:
50 g
Kolben-Ø:
8 mm
A:
14
B:
1
C:
12
ØE:
5
G:
M16x1,5
L:
27
P +1:
12
R:
10
SW1:
19
U min.:
24
ØY:
23
Weitere Suchbegriffe: 6932-02, 6932, 02, mit, balliger, kolbenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.