Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6932-12 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6932-12 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
6932-12 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
6932-12 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
6932-12 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     C5671-60202
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     60202
EAN/GTIN:
     4020772060206
Suchbegriffe:
Einschraubzylinder
einschraubzylinder
Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6932-12
Druckkraft <br>bei 100 bar:
3,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
15,0 kN
Hub <br>H:
8 mm
Vol.:
2,50 cm³
Kolben- <br>fläche:
3,1 cm²
Md max.:
120 Nm
Feder- <br>kraft min.:
100 N
Gewicht:
300 g
Kolben-Ø:
20 mm
A:
27
B:
2
C:
18
ØE:
12
G:
M30x1,5
L:
47
P +1:
18
R:
36
SW1:
36
U min.:
44
ØY:
43
Weitere Suchbegriffe: 6932-12, 6932, 12, mit, balliger, kolbenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.