Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6932-20 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6932-20 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
6932-20 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
6932-20 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
6932-20 Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     C5671-60210
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     60210
EAN/GTIN:
     4020772060213
Suchbegriffe:
Einschraubzylinder
einschraubzylinder
Einschraubzylinder mit balliger Kolbenstange
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6932-20
Druckkraft <br>bei 100 bar:
5,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
24,5 kN
Hub <br>H:
12 mm
Vol.:
5,90 cm³
Kolben- <br>fläche:
4,9 cm²
Md max.:
130 Nm
Feder- <br>kraft min.:
155 N
Gewicht:
470 g
Kolben-Ø:
25 mm
A:
33
B:
2
C:
21
ØE:
16
G:
M36x1,5
L:
56
P +1:
21
R:
50
SW1:
41
U min.:
50
ØY:
49
Weitere Suchbegriffe: 6932-20, 6932, 20, mit, balliger, kolbenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.