Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951GZ-05-10 Zugzylinder, Gewindeflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951GZ-05-10 Zugzylinder, Gewindeflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951GZ-05-10 Zugzylinder, Gewindeflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951GZ-05-10 Zugzylinder, Gewindeflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     C5671-66670
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     66670
EAN/GTIN:
     4020772066673
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
Kolbenstange
Zugzylinder, Gewindeflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 52 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951GZ-05-10
Kolbenkraft Zug <br>bei 350 bar:
6,6 kN
Hub:
20,0 mm
Vol. <br>Zug:
3,82 cm³
Q max.:
0,400 l/min
Gewicht:
771 g
A:
M38x1,5
C:
134,0
D:
60
F:
31,0
G:
13
ØH:
15,88
J x Tiefe:
M10 x 12
L:
12
P:
38,0
R:
26,0
ØT:
47,5
U:
G1/8
V:
35°
W:
19,5
ØAD:
4,8
Weitere Suchbegriffe: zugzylinder, 6951gz-05-10, 6951gz, 05, 10, druck-zugzylinder, gewindeflansch-bauform, mit, geführter, kolbenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,90*
€ 512,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,27*
€ 497,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.