Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6490-14xM12 Tiefspannbacken Modell "Bulle"


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
6490-14xM12 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-14xM12 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-14xM12 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-14xM12 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
Artikel-Nr.:
     4012-634964
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72967
EAN/GTIN:
     4020772072964
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
tiefspannbacken amf
tiefspannbacken
Tiefspannbacken Modell "Bulle"
vergütet und im Brünierton angelassen. Komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Paarweise im Karton verpackt.
Weitere Informationen:
Nut:
14
B:
40
C:
3
D:
M12
H:
20
L1:
80
L2:
39
L3:
26
F1:
22 kN
F2:
0,9 kN
Gewicht:
1250 g
Weitere Suchbegriffe: modell, bulle, 6490-14xm12, 6490, 14xm12
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 65,96*
€ 81,74*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 86,80*
7 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 71,73*
€ 87,89*
31 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,30*
ab € 70,56*
€ 88,71*
1 Tag
17
pro Satz
€ 7,90*
ab € 78,70*
€ 100,40*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 81,74*
€ 97,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,59*
€ 95,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,10*
€ 89,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,41*
€ 86,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 65,96*
€ 78,49
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 32,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.