Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding No. 1 Permanentmarker blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding No. 1 Permanentmarker blau
edding No. 1 Permanentmarker blau
edding MTK 25 with edding No. 1 permanent marker
edding No. 1 Permanentmarker blau
edding No. 1 Permanentmarker
edding No. 1 Permanentmarker
edding T 25 Nachfülltinte
edding MTK 25 Nachfülltinte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764000531
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1003
EAN/GTIN:
     4004764000531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-5 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25, T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 3000 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764000531
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding No. 1 Permanentmarker blau
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien mit einem stabilen Aluminiummarker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
307920 G
Paletten-Abmessung Volumen:
720000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
11.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Sofort einsatzbereit. Handliches Taschenformat. Das Umstecken der Kappe verhindert, dass diese verloren geht. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Strichstärke:
1-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,66*
Zubehör
edding
4-3300N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,04*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.