| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764004720 Herst.-Nr.: 4-141003 EAN/GTIN: 4004764004720 |
| | |
|
| | |
| Permanentmarker zum feinen permanenten Schreiben auf allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Spiritus korrigierbar. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,6 mm. Die Tinte des Folienschreibers ist wasserfest und schnelltrocknend. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764004720 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Permanentstift | Artikelbezeichnung: | edding 141 F Permanenter Folienschreiber blau | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Ideal zum permanenten Schreiben auf transparenten Materialien. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 271200 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 892800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 24000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Blau | Nettogewicht: | 8.8 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. | Garantie gewährt: | Nein | Material des Clips: | Polypropylen (PP) | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Strichstärke: | 0,6 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, permanente Tinte | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja | abwischbar: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker edding, feinschreiber, folienschreiber permanent |
| | |
| |