Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 3000 Permanentmarker braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 3000 Permanentmarker braun
edding 3000 Permanentmarker braun
edding 3000 Permanentmarker
edding 3000 Permanentmarker braun
edding 3000 Permanentmarker
edding 3000 Permanentmarker
edding 3000 Permanentmarker
edding 3000 Permanentmarker
edding 3000 Permanentmarker
edding 3000 Permanentmarker
edding 3000 Permanentmarker
edding MTK 25 Nachfülltinte
edding 3000 Permanentmarker
edding 3000 Permanentmarker
20040 - decorating a camping lantern
19078 - diy string lights
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764008025
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000007
EAN/GTIN:
     4004764008025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding T 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 3000 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764008025
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 3000 Permanentmarker braun
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien mit einem stabilen Aluminiummarker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
297600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
19200
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
13.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Sofort einsatzbereit. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Braun
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme, permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-T25007
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.