Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 89 office liner EF schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 89 office liner EF schwarz
edding 89 office liner EF schwarz
edding 89 Office Fineliner EF
edding 89 office liner EF schwarz
edding 89 Office Fineliner EF
edding 89 Office Fineliner EF
edding 89 Office Fineliner EF
edding 89 office liner ef
edding 89 Office Fineliner EF
edding 89 Office Fineliner EF
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764041114
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-89001
EAN/GTIN:
     4004764041114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner für extra feines und präzises Schreiben und Unterschreiben auf Papieroberflächen. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,3 mm. Die Tinte ist auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764041114
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Artikelbezeichnung:
edding 89 office liner EF schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Präzise Schreibeigenschaften.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
211200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Schwarz
Nettogewicht:
7 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polypropylen (PP)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
0,3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Die Tinte ist auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,58*
Ähnlich
edding
4-345005
ab € 0,48*
Ähnlich
edding
4-55001
ab € 0,76*
Ähnlich
edding
4-88001
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.