Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber schwarz
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber schwarz
17045 - bullet journal ideas
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber schwarz
edding 1800 Präzisionsfeinschreiber
17028 - diy garden lights
17045 - bullet journal ideas
edding 1800 Präzisionsfeinschreiber
17049 - creative place cards for your wedding
Schmuck selber machen
17055 - design your own lettering artwork
17061 - diy welcome sign
17083 - wedding bunting with hand lettering
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745674
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-180001001
EAN/GTIN:
     4004764043859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fasermaler
Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze hat eine Strichbreite von ca 0,25 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wasserfest und extrem lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764043859
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Artikelbezeichnung:
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Sehr präzise Schreib- und Zeichenergebnisse.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
306000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
734400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
28800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Schwarz
Nettogewicht:
9 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Kappe mit praktischem Metallclip - kann am Schaftende aufgesteckt werden. Die Kappe hat einen hochwertigen Edelstahlclip. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Rostfreier Stahl
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Blau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
0,25 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 3,42*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,03*
€ 3,46*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,49*
2 Tage
293
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,50*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-1300001
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1340001
ab € 0,83*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,59*
Ähnlich
edding
4-55001
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.