Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber blau
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber blau
17045 - bullet journal ideas
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber blau
edding 1800 Präzisionsfeinschreiber
17028 - diy garden lights
17045 - bullet journal ideas
edding 1800 Präzisionsfeinschreiber
17049 - creative place cards for your wedding
Schmuck selber machen
17055 - design your own lettering artwork
17061 - diy welcome sign
17083 - wedding bunting with hand lettering
Artikel-Nr.:
     3310-ED-1800-01-003
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-180001003
EAN/GTIN:
     4004764043873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze hat eine Strichbreite von ca 0,25 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wasserfest und extrem lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764043873
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Artikelbezeichnung:
edding 1800 0,1 Präzisionsfeinschreiber blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Sehr präzise Schreib- und Zeichenergebnisse.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
306144 G
Paletten-Abmessung Volumen:
734400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
28800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Blau
Nettogewicht:
9 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Kappe mit praktischem Metallclip - kann am Schaftende aufgesteckt werden. Die Kappe hat einen hochwertigen Edelstahlclip. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Rostfreier Stahl
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Blau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Strichstärke:
0,25 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,02*
€ 3,64*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,67*
2 Tage
124
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,11*
€ 3,77*
11 Tage
67
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,88*
2 Tage
66
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200003
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-1300003
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1340003
ab € 0,86*
Ähnlich
edding
4-2185003
ab € 0,58*
Ähnlich
edding
4-55003
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.