Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643213001 Herst.-Nr.: 4-8750003 EAN/GTIN: 4004764103584 |
| | |
|
| | |
| Industrie Lackmarker zum hochpermanenten Markieren von leicht öligen, staubigen und dunklen Oberflächen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die hochpermanente Tinte des Industrie Lackmarkers ist lichtbeständig, schnelltrocknend, stark deckend sowie wasserfest, salzwasser- und abriebbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764103584 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Lackmarker | Artikelbezeichnung: | edding 8750 Industrie Lackmarker blau | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Speziallösung für äußerst permanente und deckende Markierungen auf leicht öligen oder staubigen Oberflächen. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 368000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 864000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 16000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 18 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind die Markierungen sichtbar. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist. Intensive Farben. Breites Farbsortiment. | Garantie gewährt: | Nein | max. zulässige Temperatur: | 300 °C | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Aluminium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Strichstärke: | 2-4 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Stark deckende, hoch permanente, lackartige Tinte, salzwasserbeständig | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,49* | € 3,51* | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,67* | € 3,68* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,45* | € 4,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,46* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|