| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764305087 Herst.-Nr.: 4-30001 EAN/GTIN: 4004764305087 |
| | |
|
| | |
| Brillant-Papiermarker für extrem lichtbeständige Beschriftungen von Papier und Karton in brillanten Farben. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die permanente Pigmenttinte auf Wasserbasis schlägt nicht durch das Papier. Die Tinte ist wasser-, wisch-, abriebund hitzebeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding PTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Der Brillant-Papiermarker ist auch geeignet für Materialien wie Kunststoff, Metall und Glas. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764305087 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Brillant-Papiermarker | Artikelbezeichnung: | edding 30 Brillant-Papiermarker schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Permanente, lichtbeständige Tinte mit leuchtenden Farben. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 265600 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 844800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 12800 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 18 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Brillante Farben. Breites Farbsortiment. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Blau | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Extrem lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | wasserfest: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, edding permanent marker blau, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| |