Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 330 Permanentmarker 4er-Set sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
edding 330 Permanentmarker 4er-Set sortiert
edding 330 Permanentmarker 4er-Set sortiert
edding 330 Permanentmarker
edding 330 Permanentmarker
edding 330 Permanentmarker
edding 330 Permanentmarker
edding 330 Permanentmarker
edding 330 Permanentmarker
edding 330 Permanentmarker
edding MTK 25 Nachfülltinte
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764781256
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-330-4
EAN/GTIN:
     4004764781256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker 1-5mm 4er
permanent marker
Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-5 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25 Nachfülltinte. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764781256
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 330 Permanentmarker 4er-Set sortiert
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
179100 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
69.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Sofort einsatzbereit. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4er-Set
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 0,6925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,95*
€ 5,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,24*
€ 5,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,93*
€ 4,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,75*
€ 4,46
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 3,74*
€ 4,45
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,65*
€ 4,34
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,77*
€ 3,30
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,68*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,65*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,67*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.