Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8030 NLS High-Tech Marker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 8030 NLS High-Tech Marker rot
edding 8030 NLS High-Tech Marker rot
edding 8030 NLS High-Tech Marker
edding 8030 NLS High-Tech Marker rot
edding 8030 NLS High-Tech Marker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-8030002
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8030002
EAN/GTIN:
     4004764785643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
High-Tech-Marker zur korrosionsarmen Markierung und Kennzeichnung fast aller Materialien im Nuklearbereich, in der Luftfahrt und Schifffahrt. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die Tinte des NLS High-Tech Markers ist permanent, schnelltrocknend sowie wasserfest und abriebbeständig. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764785643
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
NLS High-Tech Marker
Artikelbezeichnung:
edding 8030 NLS High-Tech Marker rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung für permanente korrosionsarme Markierungen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
236800 G
Paletten-Abmessung Volumen:
844800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
15.8 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Sofort einsatzbereit. Hochwertiges Markenprodukt.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, abriebfeste Permanenttinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 2,83*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,87*
€ 3,26*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,29*
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,93*
€ 3,36*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,94*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8404001
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.