Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 2185 Gelroller 7er-Set sortiert basic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 2185 Gelroller 7er-Set sortiert basic
edding 2185 Gelroller 7er-Set sortiert basic
Fotoalbum selber machen
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller
Fotoalbum selber machen
19042 - easy easter craft table decoration
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764865628
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-2185-7099
EAN/GTIN:
     4004764865628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller zum besonders weichen, präzisen und ermüdungsfreien Schreiben auf hellem und - bei Metallic- und Pastellfarben - sogar auf dunklem Papier. Die metallgefasste Rollerspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,7 mm. Spezielle Geltinte auf Wasserbasis. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Violett, Rosa und Hellblau.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96081092
GTIN:
4004764865628
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Gelroller
Artikelbezeichnung:
edding 2185 Gelroller 7er-Set sortiert basic
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Besonders weiches und präzises Schreiben.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
211507.2 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2592
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
81.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Metallgefasste extra feine Rollerspitze für längere Haltbarkeit und erhöhte Präzision. Große Auswahl an brillanten Farben: Standard, Metallic und Pastell. Weiche, elastische und rutschfeste Gummigriffzone für zusätzlichen Komfort.
Ausführung der Vorschubmechanik:
Cap model
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
7er-Set
Farbe des Schaftes:
Transparent
Material des Schaftes:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
0,7 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Die Gel-Tinte ist auf Wasserbasis
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 0,64286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200-10
ab € 5,67*
Ähnlich
edding
4-1340-10
ab € 8,55*
Ähnlich
edding
4-55-10
ab € 8,36*
Ähnlich
edding
4-780-5-999
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.