Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1200 Fasermaler fein 10er-Metallschachtel sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 1200 Fasermaler fein 10er-Metallschachtel sortiert
edding 1200 Fasermaler fein 10er-Metallschachtel sortiert
edding 1200 Fasermaler fein
edding 1200 Fasermaler fein 10er-Metallschachtel sortiert
edding 1200 Fasermaler fein
edding 1200 Fasermaler fein
edding 1200 Fasermaler fein
The picture superiority effect
Artikel-Nr.:
     3310-ED-1200-10
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-10
EAN/GTIN:
     4004764875160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die wasserbasierte Tinte schlägt nicht durch Papier. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Rosa und Hellblau.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764875160
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fasermaler
Artikelbezeichnung:
edding 1200 Fasermaler fein 10er-Metallschachtel sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Hohe Einsatzvielfalt.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
317184 G
Paletten-Abmessung Volumen:
988800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1536
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
68.35 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Im edding-Portfolio sind die Farben der Produktreihen edding 55, edding 1200, edding 1300 und edding 1340 perfekt aufeinander abgestimmt.
Ausführung der Schreibfarbe:
Sortiert
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10er-Metallbox
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, wasserlöslich bis zur Trocknung
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,70*
€ 8,96*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,72*
€ 8,99*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 9,88*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,83*
€ 10,46*
10 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,79*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1300-10
ab € 5,48*
Ähnlich
edding
4-1340-10
ab € 8,57*
Ähnlich
edding
4-1500049
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.