Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 0,5 Mini Permanentmarker 10er-Polybeutel schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 0,5 Mini Permanentmarker 10er-Polybeutel schwarz
edding 0,5 Mini Permanentmarker 10er-Polybeutel schwarz
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker 10er-Polybeutel schwarz
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker 10er-Polybeutel schwarz
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764870028
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-05-10001
EAN/GTIN:
     4004764870028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker 10 stück
permanent marker
Mini Permanentmarker zum Markieren und Beschriften von fast allen Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764870028
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 0,5 Mini Permanentmarker 10er-Polybeutel schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Produkt in praktischer Taschengröße zum dauerhaften Markieren von verschiedenen Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
147200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
576000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1600
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
85.2 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Trend-Produkt: Permanentmarker in Minigröße. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10er-Polybeutel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-21001
ab € 0,59*
Ähnlich
edding
4-500001
ab € 1,60*
Ähnlich
edding
4-750001
ab € 1,99*
Ähnlich
edding
4-8000-1-4001
ab € 1,52*
Ähnlich
edding
4-8040001
ab € 1,73*
Ähnlich
edding
4-11001
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.