Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 21 EcoLine Permanentmarker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 21 EcoLine Permanentmarker schwarz
edding 21 EcoLine Permanentmarker schwarz
edding EcoLine permanent marker
edding 21 EcoLine Permanentmarker schwarz
edding EcoLine permanent marker
edding 21 EcoLine Permanentmarker
edding T 25 Nachfülltinte
edding MTK 25 Nachfülltinte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304195090
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-21001
EAN/GTIN:
     4004764917785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker rundspitze
permanent marker
Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer). Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25, T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 21 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764917785
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 21 EcoLine Permanentmarker schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Umweltfreundlich, da Kunststoffteile insgesamt mindestens zu 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer) bestehen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
262464 G
Paletten-Abmessung Volumen:
844800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
Umweltfreundliches Merkmal:
Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer). Klimaneutrales Produkt. Die Filterfasern bestehen aus recyceltem Material.
Zertifikat/Zulassung:
Climate neutral
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
17.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Leicht erkennbares umweltfreundliches Produktdesign. Langlebige Markierungen in intensiven Farben. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Warmbeige
Material des Schaftes:
Recyclingmaterial
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Zertifikat:
Climate neutral

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1428
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,08*
3 Tage
836
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,11*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,16*
3 Tage
1003
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,64*
€ 1,17*
10 Tage
426
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-21N
ab € 4,96*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,67*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.