Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1200 Fasermaler metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 1200 Fasermaler metallic silber
edding 1200 Fasermaler metallic silber
Dekorative Valentinstag Karte basteln
edding 1200 Fasermaler metallic silber
Papierblumen
Einladungskarten selbst gestalten
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764926169
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200054
EAN/GTIN:
     4004764926169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben und Dekorieren, Zeichnen und für Layoutarbeiten in attraktiven Metallicfarben auf hellem und sogar dunklem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Die wasserbasierte Tinte im Filtersystem ist extrem lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764926169
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fasermaler
Artikelbezeichnung:
edding 1200 Fasermaler metallic silber
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Die Tinte in brillanten Metallicfarben sorgt für deckende Ergebnisse sogar auf dunklem Papier.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
165120 G
Paletten-Abmessung Volumen:
792000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
19200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
6.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Ausführung der Schreibfarbe:
Silber
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Silber
Strichstärke:
1-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-2185054
ab € 0,57*
Ähnlich
edding
4-780-9-054
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.