Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 14 FUNTASTICS Kinderfasermaler rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 14 FUNTASTICS Kinderfasermaler rot
edding 14 FUNTASTICS Kinderfasermaler rot
21019 - parking disk
edding 14 FUNTASTICS Kinderfasermaler rot
21019 - parking disk
21019 - parking disk
21019 - parking disk
edding 14 FUNTASTICS Kinderfasermaler
edding 14 FUNTASTICS Kinderfasermaler
edding 14 FUNTASTICS Kinderfasermaler
edding 14 FUNTASTICS Kinderfasermaler
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764931040
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-14002
EAN/GTIN:
     4004764931040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Kinderfasermaler für farbenfrohen Malspaß auf hellem Papier und Karton. Die weiche Rundspitze hat eine Strichbreite von 3 mm. Die wasserbasierte Tinte ist leicht von der Haut abwaschbar und bei 40 °C aus den meisten Textilien auswaschbar. Entspricht CE-Norm für kindgerechtes Spielzeug.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764931040
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fasermaler
Artikelbezeichnung:
edding 14 FUNTASTICS Kinderfasermaler rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Malspaß in vielen Farben und kindgerechtem, ergonomischem Design.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
192128 G
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
13.01 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Die rutschfeste Griffzone sorgt für angenehmes und besonders weiches Malen und bietet Kindern ab 3 Jahren guten Halt. Die Stifte können bis zu 3 Tage unverschlossen liegen bleiben ohne auszutrocknen.
Ausführung der Schreibfarbe:
Rot
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Rot
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Strichstärke:
3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasser- und Lebensmittelfarbstoffbasis
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-15-12
ab € 2,64*
Ähnlich
edding
4-4095002
ab € 2,15*
Ähnlich
edding
4-4200002
ab € 1,03*
Ähnlich
edding
4-4500002
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.