Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8055 Outdoormarker 1er-Blister weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8055 Outdoormarker 1er-Blister weiß
edding 8055 Outdoormarker 1er-Blister weiß
edding 8055 Outdoormarker
edding 8055 Outdoormarker
edding 8055 Outdoormarker
edding 8055 Outdoormarker
edding 8055 Outdoormarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764949014
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8055-1-1049
EAN/GTIN:
     4004764949014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Outdoormarker zum dauerhaften Beschriften fast aller Oberflächen im Außenbereich, wie z.B. Mülltonnen oder Kinderspielzeug. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die lackartige Tinte ist stark deckend, auch auf dunklen Materialien, sowie schnelltrocknend, geruchsarm, witterungs-und extrem lichtbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 751 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764949014
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Outdoormarker
Artikelbezeichnung:
edding 8055 Outdoormarker 1er-Blister weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung für witterungsbeständige und stark deckende Markierungen von Gegenständen im Außenbereich.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
121120 G
Paletten-Abmessung Volumen:
950400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
12 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Verlässliche Markierungen von Outdoor-Materialien aller Arten. Präzise und saubere Anwendung. Witterungsbeständige Tinte gegen Einflüsse wie Regen und Sonneneinstrahlung. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
max. zulässige Temperatur:
400 °C
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Weiß
Strichstärke:
1-2 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Stark deckende, wetterbeständige, lackartige Tinte
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-751N
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.