Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EDD31SO Herst.-Nr.: 4-31-4 EAN/GTIN: 4004764957798 |
| | |
|
| | |
| Flipchartmarker speziell entwickelt zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten sowie anderen Papierbögen. Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer). Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die geruchsneutrale Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Das Kartonageset enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding FTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | GTIN: | 4004764957798 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Flipchartmarker | Artikelbezeichnung: | edding 31 EcoLine Flipchartmarker 4er-Set sortiert | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Umweltfreundlich, da Kunststoffteile insgesamt mindestens zu 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer) bestehen. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 261344 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 844800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 3200 | Umweltfreundliches Merkmal: | Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer). Klimaneutrales Produkt. Die Filterfasern bestehen aus recyceltem Material. | Zertifikat/Zulassung: | Climate neutral | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 74 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Leicht erkennbares umweltfreundliches Produktdesign. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4er-Set | Farbe des Schaftes: | Warmbeige | Material des Schaftes: | Recyclingmaterial | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht auf die nächste Seite durch | nachfüllbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Zertifikat: | Climate neutral |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 3,19* | € 5,50* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 3,32* | € 5,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,39* | € 5,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,41* | € 5,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 3,46* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,7975* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|