Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 7 Mini Textmarker 10er-Polybeutel neonblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 7 Mini Textmarker 10er-Polybeutel neonblau
edding 7 Mini Textmarker 10er-Polybeutel neonblau
edding 7 Mini Textmarker
edding 7 Mini Textmarker
edding 7 Mini Textmarker
Back to School (BTS)
edding 7 Mini Textmarker
edding 7 Mini Textmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764977130
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-7-10063
EAN/GTIN:
     4004764977130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Leuchtkräftiger Textmarker im praktischen und trendigen Mini-Format. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Tinte auf Wasserbasis, die nicht durch das Papier durchschlägt. Die rutschfeste und ergonomische Griffzone sorgt für ein komfortables und angenehmes Markieren von Texten. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764977130
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Artikelbezeichnung:
edding 7 Mini Textmarker 10er-Polybeutel neonblau
Alleinstellungsmerkmal:
Textmarker im praktischen Taschenformat, ideal für Kinderhände und für den Einsatz unterwegs.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
175600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
835200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2000
Farbcode:
063
Farbe:
Neonblau
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Neonblau
Nettogewicht:
70 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Trend-Produkt: Textmarker im Miniformat. Praktisch zum Erstellen von Notizen, Skizzen und zum Hervorheben von Texten. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10er-Polybeutel
Farbe des Schaftes:
Neonblau
Strichstärke:
1-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht durch das Papier
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-24010
ab € 0,50*
Ähnlich
edding
4-345010
ab € 0,51*
Ähnlich
edding
4-7-10139
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.